大阪魂
ステン(+)サラコ D8コアタマ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14288596
5X22
1袋(29個)
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288605
5X32
1袋(22個)
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください