大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスコ D10.6
材質
ステンレス
タイプ
小頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14288709
5X6(コアタマ
1袋(500個)
6
オープン
¥
9,656
¥
10,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288718
5X8(コアタマ
1袋(500個)
8
オープン
¥
9,196
¥
10,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288727
5X10(コアタマ
1袋(24個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288736
5X12(コアタマ
1袋(500個)
12
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288745
5X15(コアタマ
1袋(500個)
15
オープン
¥
11,378
¥
12,516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288761
5X16(コアタマ
1袋(500個)
16
オープン
¥
11,776
¥
12,954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288770
5X20(コアタマ
1袋(18個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288779
5X25(コアタマ
1袋(200個)
25
オープン
¥
5,912
¥
6,503
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288788
5X30(コアタマ
1袋(200個)
30
オープン
¥
6,709
¥
7,380
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288797
5X45(コアタマ
1袋(100個)
45
オープン
¥
4,872
¥
5,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください