大阪魂
32ヤマステン(+)UNF(マルサラ
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
1インチ当たり山数
32
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14288885
#10X1"1/4
1袋(2個)
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288901
#10X1"1/2
1袋(2個)
1"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288910
#10X1"3/4
1袋(100個)
1"3/4
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288919
#10X2"1/4
1袋(100個)
2"1/4
オープン
¥
31,080
¥
34,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288928
#10X2"1/2
1袋(100個)
2"1/2
オープン
¥
31,080
¥
34,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288937
#10X3"1/2
1袋(100個)
3"1/2
オープン
¥
62,160
¥
68,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください