大阪魂
20ヤマステン(-)UNC(マルヒラ
材質
ステンレス
頭部形状
丸平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14289120
1/4X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14289129
1/4X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください