大阪魂
BKステン(+-)バインドコ
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
(+-)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14289156
3X6
1袋(2000個)
6
M3
オープン
¥
12,676
¥
13,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289165
3X8
1袋(2000個)
8
M3
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289181
3X10
1袋(2000個)
10
M3
オープン
¥
13,945
¥
15,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289190
3X12
1袋(61個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289199
3X20
1袋(1000個)
20
M3
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289208
3X25
1袋(500個)
25
M3
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289217
4X6
1袋(46個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14289226
4X8
1袋(1000個)
8
M4
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289235
4X10
1袋(1000個)
10
M4
オープン
¥
10,838
¥
11,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289251
4X12
1袋(1000個)
12
M4
オープン
¥
11,892
¥
13,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289260
4X18
1袋(500個)
18
M4
オープン
¥
7,203
¥
7,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください