大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1袋(20個)
1袋(65個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14291807
4X6
1袋(65個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291859
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291911
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
7,909
¥
8,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291956
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292008
4X13
1袋(1200個)
13
オープン
¥
8,974
¥
9,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292060
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292105
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292157
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292209
4X18
1袋(800個)
18
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292261
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292306
4X22
1袋(700個)
22
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292358
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
5,383
¥
5,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292410
4X28
1袋(500個)
28
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292455
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292507
4X32
1袋(400個)
32
オープン
¥
4,423
¥
4,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292559
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
4,423
¥
4,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292611
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292656
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292708
4X50
1袋(400個)
50
オープン
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292760
4X55
1袋(350個)
55
オープン
¥
6,776
¥
7,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292805
4X60
1袋(20個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14292857
4X65
1袋(250個)
65
オープン
¥
6,169
¥
6,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292909
4X70
1袋(250個)
70
オープン
¥
6,914
¥
7,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292961
4X75
1袋(200個)
75
オープン
¥
6,123
¥
6,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293006
4X80
1袋(200個)
80
オープン
¥
6,727
¥
7,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293058
4X90
1袋(200個)
90
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14378248
4X100X70
1袋(200個)
100
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧