大阪魂
ブラック(+)Aトラス(3カ-W
十字穴番号
2
全51種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
寸法d(mm)
4.15
5.2
内容量
選択してください
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14291825
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291877
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291929
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,909
¥
8,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14291981
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292026
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,974
¥
9,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292078
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292130
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292175
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292227
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292279
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292331
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292376
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,383
¥
5,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292428
4X28
1袋(500個)
28
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292480
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292525
4X32
1袋(400個)
32
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,423
¥
4,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292577
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,423
¥
4,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292629
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292681
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292726
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292778
4X55
1袋(350個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,776
¥
7,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292830
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,725
¥
7,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292875
4X65
1袋(250個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,169
¥
6,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292927
4X70
1袋(250個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,914
¥
7,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14292979
4X75
1袋(200個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,123
¥
6,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293031
4X80
1袋(200個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,727
¥
7,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293076
4X90
1袋(200個)
90
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293119
4X100X70
1袋(200個)
100
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293268
5X8
1袋(800個)
8
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293295
5X10
1袋(800個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293329
5X12
1袋(700個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293356
5X14
1袋(600個)
14
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293390
5X15
1袋(600個)
15
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293417
5X16
1袋(500個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293451
5X18
1袋(450個)
18
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293478
5X20
1袋(450個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293505
5X22
1袋(600個)
22
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,858
¥
8,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293539
5X23
1袋(500個)
23
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293566
5X25
1袋(500個)
25
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293600
5X30
1袋(500個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,347
¥
8,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293627
5X35
1袋(400個)
35
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293661
5X40
1袋(350個)
40
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,425
¥
7,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293688
5X45
1袋(300個)
45
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293715
5X50
1袋(250個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293749
5X55
1袋(230個)
55
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,589
¥
7,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293776
5X60
1袋(200個)
60
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293810
5X65
1袋(180個)
65
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293837
5X70
1袋(180個)
70
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293871
5X75
1袋(150個)
75
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,203
¥
6,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293898
5X80
1袋(150個)
80
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,452
¥
8,197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14293925
5X90
1袋(130個)
90
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,016
¥
8,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧