大阪魂
ステンメッキ(+)Aバインド
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14293995
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
20,012
¥
22,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294011
2X5
1袋(7000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
16,792
¥
18,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294020
2X6
1袋(6000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
14,394
¥
15,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294029
2X8
1袋(5000個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294038
2X10
1袋(4000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
11,538
¥
12,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294047
2.6X5
1袋(4000個)
5
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294056
2.6X6
1袋(3500個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294065
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294081
2.6X10
1袋(2500個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294090
2.6X12
1袋(2000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294099
2.6X16
1袋(1500個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294108
3X5
1袋(2500個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294126
3X6
1袋(2200個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294151
3X8
1袋(1800個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294169
3X9
1袋(1800個)
9
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294187
3X10
1袋(1800個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294205
3X12
1袋(2200個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,723
¥
8,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294230
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294248
3X16
1袋(1800個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,427
¥
8,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294266
3X18
1袋(1500個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294291
3X20
1袋(1400個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,783
¥
7,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294309
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,565
¥
6,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294327
3X30
1袋(800個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294345
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294370
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,105
¥
6,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294388
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,954
¥
10,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294406
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294431
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294449
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294467
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294485
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294510
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294519
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294537
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294555
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294580
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,474
¥
6,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294598
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,254
¥
5,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294616
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294641
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294659
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294677
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,669
¥
9,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294695
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,603
¥
10,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294720
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294738
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294756
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294781
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,707
¥
8,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294799
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294817
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294835
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294860
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧