大阪魂
ブラック(+)Aバインド(ユニクロ
十字穴番号
2
全63種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
寸法d(mm)
3.1
3.65
4.15
5
内容量
選択してください
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14294117
3X5
1袋(2500個)
5
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294135
3X6
1袋(2200個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,316
¥
12,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294160
3X8
1袋(1800個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294178
3X9
1袋(1800個)
9
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,847
¥
10,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294196
3X10
1袋(1800個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294221
3X12
1袋(2200個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294239
3X14
1袋(2000個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294257
3X16
1袋(1800個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,854
¥
11,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294275
3X18
1袋(1500個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294300
3X20
1袋(1400個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,123
¥
10,035
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294318
3X25
1袋(1000個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294336
3X30
1袋(800個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294361
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,025
¥
7,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294379
3X40
1袋(500個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
5,883
¥
6,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294397
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294415
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294440
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294458
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294476
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294501
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294528
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294546
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294571
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294589
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294607
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294625
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294650
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294668
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,314
¥
8,045
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294686
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294711
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
11,769
¥
12,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294729
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,927
¥
10,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294747
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294765
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294790
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,174
¥
10,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294808
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294826
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294851
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294869
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294887
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294905
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,378
¥
7,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294930
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294948
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,056
¥
5,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294966
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14294991
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,232
¥
6,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295009
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295027
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,203
¥
6,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295036
4X55
1袋(350個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,374
¥
8,111
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295045
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,145
¥
7,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295070
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,092
¥
8,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295185
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧