大阪魂
ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14295569
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
19,405
¥
21,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295578
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
21,478
¥
23,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295587
4X10
1袋(3000個)
10
オープン
¥
20,134
¥
22,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295596
4X10
1袋(3000個)
10
オープン
¥
20,414
¥
22,455
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295605
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
13,572
¥
14,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295621
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295630
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295639
4X20
1袋(59個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295648
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
9,947
¥
10,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295657
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295666
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295675
4X25
1袋(53個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295691
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295700
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295709
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295718
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295727
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295736
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295745
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
7,527
¥
8,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295761
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295770
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295779
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
6,932
¥
7,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295788
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295797
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295806
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
8,045
¥
8,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧