大阪魂
ジオメット+AUPP D=1(16X1
長さ(mm)
20
平座金
(D1×T)Φ16×1.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14295840
5X20
1袋(22個)
2
5
5.2
8
8.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295849
6X20
1袋(19個)
3
6
6.2
10
10.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧