大阪魂
3カ-B TRXタンパー(Aサラ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14295910
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
13,572
¥
14,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295919
4X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
11,189
¥
12,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295928
4X12
1袋(68個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295937
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295946
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
7,663
¥
8,429
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295955
4X25
1袋(46個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295971
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧