大阪魂
クローム(+)ナベコ
表面処理
クローム
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14297845
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297915
2X17
1袋(2200個)
17
オープン
¥
11,889
¥
13,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297958
2X21
1袋(1500個)
21
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください