大阪魂
BKステン(+)サラボルト
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14299078
10X110(ゼン
1袋(30個)
110
M10
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14299087
10X120(ゼン
1個
120
M10
オープン
¥
927
¥
1,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14299096
10X130(ゼン
1袋(30個)
130
M10
オープン
¥
21,365
¥
23,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14299105
10X140(ゼン
1袋(50個)
140
M10
オープン
¥
38,874
¥
42,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14299121
10X150(ゼン
1袋(50個)
150
M10
オープン
¥
42,187
¥
46,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321907
16X16
1袋(70個)
16
M16
オープン
¥
61,414
¥
67,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321941
16X20
1袋(70個)
20
M16
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321968
16X25
1袋(70個)
25
M16
オープン
¥
54,947
¥
60,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321995
16X30
1袋(70個)
30
M16
オープン
¥
58,800
¥
64,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322029
16X35
1袋(60個)
35
M16
オープン
¥
52,529
¥
57,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322056
16X40
1袋(50個)
40
M16
オープン
¥
46,714
¥
51,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322090
16X45
1袋(40個)
45
M16
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322117
16X50
1袋(40個)
50
M16
オープン
¥
44,578
¥
49,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください