大阪魂
GB ステン(+)サラコ D6コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14301397
4X45
1袋(20個)
45
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14324908
3.5X5
1袋(2000個)
5
M3.5
オープン
¥
20,554
¥
22,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324926
3.5X6
1袋(2000個)
6
M3.5
オープン
¥
17,585
¥
19,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324951
3.5X8
1袋(2000個)
8
M3.5
オープン
¥
14,487
¥
15,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324969
3.5X10
1袋(2000個)
10
M3.5
オープン
¥
15,963
¥
17,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324987
3.5X12
1袋(2000個)
12
M3.5
オープン
¥
17,418
¥
19,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325066
4X7
1袋(2000個)
7
M4
オープン
¥
9,765
¥
10,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325425
4X65(ゼン
1袋(200個)
65
M4
オープン
¥
9,463
¥
10,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14325450
4X70(ゼン
1袋(200個)
70
M4
オープン
¥
10,092
¥
11,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325468
4X75(ゼン
1袋(200個)
75
M4
オープン
¥
11,529
¥
12,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください