大阪魂
ステン(+)サラコ D12コアタマ
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14301449
8X60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください