大阪魂
BK ステン(+)トラスコ D11.8
材質
ステンレス
タイプ
小頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14301510
6X6(コアタマ
1袋(500個)
6
オープン
¥
15,938
¥
17,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301519
6X8(コアタマ
1袋(500個)
8
オープン
¥
14,156
¥
15,572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301528
6X10(コアタマ
1袋(500個)
10
オープン
¥
14,267
¥
15,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301537
6X12(コアタマ
1袋(200個)
12
オープン
¥
5,952
¥
6,547
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301546
6X16(コアタマ
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301555
6X20(コアタマ
1袋(200個)
20
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301571
6X25(コアタマ
1袋(200個)
25
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301580
6X30(コアタマ
1袋(10個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください