大阪魂
32ヤマステン(+)UNF(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
32
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14301948
#10X9/16
1袋(5個)
9/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14301957
#10X3"1/2
1袋(100個)
3"1/2
オープン
¥
56,560
¥
62,216
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください