大阪魂
ニッケル(+)Aナベ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
9
38
55
60
70
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(243個)
1袋(350個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14303305
2X4
1袋(243個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303375
3.5X70
1袋(350個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,078
¥
11,086
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303427
4X9
1袋(1600個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14303610
4X38
1袋(600個)
38
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303820
8X55
1袋(120個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303847
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
9,425
¥
10,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧