大阪魂
クロメート(+)Aナベ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
14
32
38
55
60
70
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(156個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(3000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14303321
2X14
1袋(3000個)
14
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303339
3X60
1袋(400個)
60
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303357
3.5X70
1袋(350個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303409
4X9
1袋(156個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14303585
4X38
1袋(600個)
38
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,556
¥
6,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303759
5X32
1袋(500個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303795
8X55
1袋(120個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
7,503
¥
8,253
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303829
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
6,783
¥
7,461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧