曜日別特売

3カ-B (+)Aナベ

3カ-B (+)Aナベ - 大阪魂3カ-B (+)Aナベ - 大阪魂3カ-B (+)Aナベ - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143033302X141袋(3000個)14122.1(25.4mmに付き)32
オープン
11,958
13,154(税込)
32日以内出荷
返品不可
143033483.5X351袋(54個)3523.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
143033663.5X701袋(350個)7023.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
10,992
12,091(税込)
翌々日出荷
返品不可
143034184X91袋(1600個)9244.15(25.4mmに付き)16
オープン
6,916
7,608(税込)
52日以内出荷
返品不可
143036014X381袋(600個)38244.15(25.4mmに付き)16
オープン
7,696
8,466(税込)
翌々日出荷
返品不可
143037685X321袋(500個)32255.2(25.4mmに付き)12
オープン
7,800
8,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
143038118X551袋(120個)55388.2(25.4mmに付き)9
オープン
10,460
11,506(税込)
翌々日出荷
返品不可
143038388X601袋(100個)60388.2(25.4mmに付き)9
オープン
9,438
10,382(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする