大阪魂
ジオメット(+)Aナベ
十字穴番号
2
全33種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1袋(75個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14303391
4X6
1袋(2200個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303400
4X8
1袋(2000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303436
4X9
1袋(1600個)
9
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14303445
4X10
1袋(1600個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14303461
4X12
1袋(1500個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303470
4X13
1袋(1500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303479
4X14
1袋(1200個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,383
¥
8,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303488
4X15
1袋(1200個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,383
¥
8,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303497
4X16
1袋(75個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303506
4X18
1袋(1000個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303515
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303531
4X22
1袋(800個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303540
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303549
4X28
1袋(600個)
28
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303558
4X30
1袋(600個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303567
4X32
1袋(600個)
32
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,414
¥
7,055
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303576
4X35
1袋(500個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303619
4X40
1袋(600個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,409
¥
8,150
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303628
4X45
1袋(500個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,123
¥
7,835
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303637
4X50
1袋(450個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303646
4X55
1袋(400個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,223
¥
9,045
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303655
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303671
4X65
1袋(300個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,929
¥
8,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303680
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,085
¥
9,994
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303689
4X75
1袋(300個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
10,256
¥
11,282
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303698
4X80
1袋(300個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
11,434
¥
12,577
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303707
4X90
1袋(350個)
90
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
14,718
¥
16,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303716
4X100
1袋(300個)
100
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
15,092
¥
16,601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303725
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303741
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
7,647
¥
8,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303750
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303777
5X50
1袋(300個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14303786
5X75
1袋(200個)
75
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
9,478
¥
10,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧