大阪魂
クローム(+)Aサラ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14303865
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
2.5
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,509
¥
12,660
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303899
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,343
¥
12,477
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14303917
3X55
1袋(500個)
55
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
25,067
¥
27,574
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303926
3X60
1袋(7個)
60
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14303951
4X23
1袋(800個)
23
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,954
¥
8,749
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303969
4X85
1袋(300個)
85
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14303996
6X18
1袋(450個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,334
¥
11,367
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304021
8X55
1袋(100個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
17,183
¥
18,901
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304039
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
19,220
¥
21,142
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304057
8X65
1袋(80個)
65
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
19,958
¥
21,954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304075
8X70
1袋(80個)
70
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
21,978
¥
24,176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧