大阪魂
BC(+)Aトラス
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304161
2.6X20
1袋(1200個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14304197
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304231
4X9
1袋(1500個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304258
4.5X60
1袋(250個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,085
¥
7,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304285
4.5X70
1袋(250個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304319
6X18
1袋(26個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304337
8X16
1袋(150個)
16
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
9,109
¥
10,020
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304371
8X20
1袋(150個)
20
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,656
¥
9,522
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304398
8X25
1袋(180個)
25
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,207
¥
12,328
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304425
8X30
1袋(170個)
30
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,254
¥
12,379
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304459
8X35
1袋(160個)
35
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,076
¥
12,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14304486
8X40
1袋(140個)
40
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
10,229
¥
11,252
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304520
8X45
1袋(130個)
45
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
9,985
¥
10,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧