大阪魂
3カ-B (+)Aトラス
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
9
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
70
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(110個)
1袋(130個)
1袋(140個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(167個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304170
3X6
1袋(167個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14304188
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,967
¥
7,664
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304215
4X9
1袋(1500個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304249
4.5X60
1袋(250個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,676
¥
8,444
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304276
4.5X70
1袋(250個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,454
¥
10,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14304310
6X18
1袋(300個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,583
¥
6,141
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304328
8X16
1袋(150個)
16
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
9,116
¥
10,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14304355
8X20
1袋(150個)
20
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304389
8X25
1袋(180個)
25
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304416
8X30
1袋(170個)
30
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,503
¥
12,653
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304450
8X35
1袋(160個)
35
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304477
8X40
1袋(140個)
40
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304511
8X45
1袋(130個)
45
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
10,136
¥
11,150
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14304529
8X50
1袋(110個)
50
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,956
¥
9,852
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧