曜日別特売

クロメート(+)Aトラス

クロメート(+)Aトラス - 大阪魂クロメート(+)Aトラス - 大阪魂クロメート(+)Aトラス - 大阪魂
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143041793X221袋(1200個)22133.1(25.4mmに付き)24
オープン
4,807
5,288(税込)
52日以内出荷
返品不可
143042064X91袋(1500個)9244.15(25.4mmに付き)16
オープン
6,694
7,363(税込)
翌々日出荷
返品不可
143042404.5X601袋(250個)6024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
5,620
6,182(税込)
翌々日出荷
返品不可
143042674.5X701袋(250個)7024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
7,174
7,891(税込)
9日以内出荷
返品不可
143043016X181袋(300個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
3,907
4,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
143043468X201袋(10個)20388.2(25.4mmに付き)9
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
143043808X251袋(180個)25388.2(25.4mmに付き)9
オープン
9,103
10,013(税込)
52日以内出荷
返品不可
143044078X301袋(170個)30388.2(25.4mmに付き)9
オープン
9,123
10,035(税込)
52日以内出荷
返品不可
143044418X351袋(160個)35388.2(25.4mmに付き)9
オープン
8,916
9,808(税込)
52日以内出荷
返品不可
143044688X401袋(140個)40388.2(25.4mmに付き)9
オープン
8,236
9,060(税込)
9日以内出荷
返品不可
143044958X451袋(130個)45388.2(25.4mmに付き)9
オープン
8,052
8,857(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする