大阪魂
ニッケル(+)Aバインド
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304538
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
19,040
¥
20,944
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14304617
4X12
1袋(86個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧