大阪魂
GB ステン(+)Aナベ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304915
2.3X12
1袋(4000個)
12
1
2.3
2.4
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
25,389
¥
27,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
14304940
3X13
1袋(2000個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
14304958
4X28
1袋(33個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14304976
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,632
¥
8,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305001
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305028
6X10
1袋(500個)
10
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
12,312
¥
13,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305046
6X15
1袋(500個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,663
¥
12,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
14347159
5X110X100
1袋(200個)
110
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
36,960
¥
40,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧