大阪魂
GB ステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14305071
2X6
1袋(10000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
50,867
¥
55,954
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305080
2.6X8
1袋(5000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
25,296
¥
27,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305089
2.6X10
1袋(4000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
22,252
¥
24,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305098
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,529
¥
19,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305107
2.6X14
1袋(3000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,760
¥
20,636
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305116
2.6X16
1袋(2000個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,796
¥
15,176
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305125
2.6X20
1袋(2000個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,607
¥
17,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305141
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305150
2.6X30
1袋(39個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305159
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,618
¥
16,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305168
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,745
¥
12,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305177
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,218
¥
16,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
14305186
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧