大阪魂
3W-ZEC(+)Aトラス
全111種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
内容量
選択してください
1袋(69個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14306875
3X4
1袋(2500個)
4
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306900
3X5
1袋(2500個)
5
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306918
3X6
1袋(2200個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,196
¥
5,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306936
3X8
1袋(1800個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306961
3X10
1袋(1800個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,856
¥
5,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306979
3X12
1袋(2200個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14306997
3X14
1袋(2000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307015
3X15
1袋(1800個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307040
3X16
1袋(1800個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307058
3X18
1袋(1500個)
18
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307076
3X20
1袋(1400個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,412
¥
5,953
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307085
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307110
3X25
1袋(1000個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,463
¥
4,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307128
3X30
1袋(800個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307146
3X35
1袋(700個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307171
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,823
¥
5,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307189
3X50
1袋(600個)
50
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307198
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,918
¥
10,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307207
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,516
¥
7,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307216
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307225
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307241
3.5X13
1袋(1400個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,803
¥
6,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307250
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,803
¥
6,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307259
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,974
¥
5,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307268
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,974
¥
5,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307277
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,612
¥
5,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307286
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,612
¥
5,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307295
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307311
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,129
¥
4,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307320
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307329
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307338
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307347
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,785
¥
7,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307365
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307390
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307408
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,929
¥
5,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307426
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,389
¥
5,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307451
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,105
¥
6,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307469
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307487
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307505
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307530
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,578
¥
5,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307548
4X20
1袋(700個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,007
¥
4,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307566
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,718
¥
5,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307591
4X25
1袋(69個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307609
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,927
¥
4,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307627
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,927
¥
4,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307645
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,612
¥
3,973
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307670
4X35
1袋(400個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,612
¥
3,973
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14307688
4X40
1袋(500個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧