大阪魂
ジオメット(+)Aアプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308397
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,123
¥
12,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308406
4X25
1袋(26個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14308476
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧