大阪魂
3カ-B (+)Aアプセット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308440
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,876
¥
5,364
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14308458
6X15
1袋(21個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧