大阪魂
3カ-B (+)Aアプセット B=12
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308467
8X60
1袋(100個)
60
オープン
¥
13,172
¥
14,489
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14308501
8X65
1袋(100個)
65
オープン
¥
12,114
¥
13,325
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14308510
8X75
1袋(3個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14386420
8X70
1袋(100個)
70
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧