大阪魂
3カ-W (+)Aオオナベ D=8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308528
4X8
1袋(1600個)
8
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308537
4X10
1袋(110個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14308546
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
5,703
¥
6,273
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308555
4X13
1袋(1200個)
13
オープン
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308571
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
4,605
¥
5,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308580
4X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
4,676
¥
5,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308589
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
4,134
¥
4,547
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308598
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
4,047
¥
4,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308607
4X32
1袋(400個)
32
オープン
¥
3,765
¥
4,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308616
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
3,765
¥
4,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308625
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308641
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308650
4X50
1袋(400個)
50
オープン
¥
5,769
¥
6,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308659
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308668
4X65
1袋(250個)
65
オープン
¥
5,805
¥
6,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308677
4X70
1袋(250個)
70
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308686
4X75
1袋(200個)
75
オープン
¥
6,012
¥
6,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧