大阪魂
3カ-B (+)Aオオナベ D=10.5
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
75
80
90
100
内容量
選択してください
1袋(40個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308695
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308711
5X12
1袋(700個)
12
オープン
¥
7,652
¥
8,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308720
5X16
1袋(40個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14308729
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308738
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308747
5X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308756
5X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308765
5X40
1袋(350個)
40
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308781
5X45
1袋(300個)
45
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308790
5X50
1袋(250個)
50
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308799
5X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308808
5X75
1袋(150個)
75
オープン
¥
8,138
¥
8,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308817
5X80
1袋(150個)
80
オープン
¥
9,714
¥
10,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308826
5X90
1袋(150個)
90
オープン
¥
12,487
¥
13,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308835
5X100
1袋(150個)
100
オープン
¥
15,287
¥
16,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧