大阪魂
ユニクロ(+)Aナベ WH=6.5
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14308878
2.6X10
1袋(181個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14308887
2.6X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
4,943
¥
5,437
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧