大阪魂
GB(+)Aナベ(バラツメ
長さ(mm)
20
表面処理
GB
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
内容量
1袋(16800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309307
3.5X20
オープン
¥
67,112
¥
73,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧