大阪魂
3カ-W (+)Aナベ(バラツメ
長さ(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
内容量
1袋(11200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309316
3.5X30
オープン
¥
60,736
¥
66,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧