大阪魂
ユニクロ(+)Aサラ(100イリ
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
呼び径d
5
寸法dk(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309325
5X60
60
オープン
¥
2,847
¥
3,132
(税込)
翌日出荷
返品不可
14309341
5X70
70
オープン
¥
3,505
¥
3,856
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧