大阪魂
3カ-W ゴクテイトウAヒラ(6カクアナ
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
2.5
寸法b(mm)
Φ3.8
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.3
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1袋(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309350
4X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧