大阪魂
GB ステン(+)Aサラ D7コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14311486
4X16
1袋(49個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14311511
4X50
1袋(19個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14412356
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,678
¥
4,046
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14412390
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,096
¥
4,506
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14412451
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14412478
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧