大阪魂
ステン(+)Aトラス(T)バラ
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
頭部形状
Aトラス
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14312281
4X25
オープン
¥
64,403
¥
70,843
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧