大阪魂
クロニッケル(+)ナベコ
表面処理
クロニッケル
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14312290
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312299
2X21
1袋(1500個)
21
オープン
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312308
2X34
1袋(1000個)
34
オープン
¥
16,512
¥
18,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください