大阪魂
クローム(+)マルサラコ
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14312421
2.3X4
1袋(6000個)
4
M2.3
オープン
¥
38,978
¥
42,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312439
2.3X5
1袋(6000個)
5
M2.3
オープン
¥
37,243
¥
40,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312457
2.3X6
1袋(6000個)
6
M2.3
オープン
¥
37,243
¥
40,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312475
2.3X8
1袋(6000個)
8
M2.3
オープン
¥
37,243
¥
40,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312500
2.3X10
1袋(4000個)
10
M2.3
オープン
¥
25,798
¥
28,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313191
3.5X5
1袋(4000個)
5
M3.5
オープン
¥
36,365
¥
40,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313209
3.5X6
1袋(4000個)
6
M3.5
オープン
¥
33,078
¥
36,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313227
3.5X8
1袋(3000個)
8
M3.5
オープン
¥
21,785
¥
23,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313245
3.5X10
1袋(2500個)
10
M3.5
オープン
¥
17,967
¥
19,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313270
3.5X12
1袋(2000個)
12
M3.5
オープン
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313288
3.5X16
1袋(1600個)
16
M3.5
オープン
¥
15,472
¥
17,019
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313349
3.5X20
1袋(1200個)
20
M3.5
オープン
¥
12,614
¥
13,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313498
4X11
1袋(1500個)
11
M4
オープン
¥
11,020
¥
12,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313805
4X28
1袋(600個)
28
M4
オープン
¥
6,594
¥
7,253
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14314986
6X28
1袋(400個)
28
M6
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください