大阪魂
パーカー(+)マルサラコ
表面処理
パーカー
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14313306
3.5X16
1袋(1600個)
16
M3.5
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313367
3.5X20
1袋(1200個)
20
M3.5
オープン
¥
7,516
¥
8,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313516
4X11
1袋(1500個)
11
M4
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313830
4X28
1袋(600個)
28
M4
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14315011
6X28
1袋(400個)
28
M6
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください