大阪魂
クロニッケル(+)マルサラコ
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14313315
3.5X16
1袋(1600個)
16
M3.5
オープン
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313376
3.5X20
1袋(1200個)
20
M3.5
オープン
¥
9,958
¥
10,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313541
4X11
1袋(1500個)
11
M4
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14313848
4X28
1袋(600個)
28
M4
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください