大阪魂
クロメート(+)マルサラコ
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14313340
3.5X20
1袋(1200個)
20
M3.5
オープン
¥
5,018
¥
5,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14314031
4X48
1袋(450個)
48
M4
オープン
¥
4,349
¥
4,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14314977
6X28
1袋(400個)
28
M6
オープン
¥
4,896
¥
5,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください