大阪魂
8-クロメト(+)マルサラコ
長さ(mm)
10
表面処理
8-クロメ-ト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(1600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14313455
4X10
オープン
¥
21,983
¥
24,181
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください