大阪魂
ドウメッキ(+-)ナベコ
表面処理
ドウメッキ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14317436
3X8
1袋(2200個)
8
オープン
¥
19,427
¥
21,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14317461
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
36,400
¥
40,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください