大阪魂
ニッケル(+-)ナベコ
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14317515
3X22
1袋(1400個)
22
M3
オープン
¥
5,803
¥
6,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319019
8X15
1袋(250個)
15
M8
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください